Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Farveskåle og -stativer, WHEATON®

Rack with hinged handle for 30 slides, stainless steel, 120×90×70 mm
Katalog # 720-1030
Leverandør:   DWK Life Sciences
Farveskåle og -stativer, WHEATON®
Katalog # 720-1030
Leverandør:  DWK Life Sciences
Farveskåle og -stativer, WHEATON®
Farveskåle og -stativer, WHEATON®

Rack with hinged handle for 30 slides, stainless steel, 120×90×70 mm

Price
2.960,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 3 Items
Product Details & Documents

Soda lime glass og rustfrit stål.

  • Rack til 16 standard objektglas (32 med bagsiderne mod hinanden)
  • Rack til 40 objektglas (76×26 mm) eller til brug med objektglas af størrelserne 76×38 mm eller 76×51 mm

Skåle med låg og rack, som kan fås i forskellige størrelser.

B×D×H: 70×120×90 mm

Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Rack with hinged handle for 30 slides, stainless steel
  • Seq:
    02
  • B×D×H:
    120×90×70 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.