Transport and Storage Insulation Boxes
Insulation Box COB 55, Evaporation Rate: 4,5 kg/day, Weight: 16 kg, 53 l
Katalog # KGWA12620
Leverandør: KGW
Gå til:
Product Details & Documents
Large insulation COB boxes are made of monobloc polyethylene.
- Low own weight
- Temperature ranges from −80 to +80 °C
- Polyurethane foam insulation core 60 to 90 mm thick
- With lockable lid and handle for easy carrying
Ideal for storage and transport of temperature sensitive goods such as dry ice, biological samples and food.
: Meets Euro-standard IN-IR-RRC.
Specifikationer
- Kapacitet:53 l
- Beskrivelse:Insulation Box COB 55, Evaporation Rate: 4,5 kg/day, Weight: 16 kg
- Seq:01
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Rullebund til transport og opbevaring af isoleringsbokse COB 130Rullebund til transport og opbevaring af isoleringsbokse COB 130KGWA12618-130Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Rullebund til transport og opbevaring af isoleringsbokse COB 160Rullebund til transport og opbevaring af isoleringsbokse COB 160KGWA12619-160Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Rullebund til transport og opbevaring af isoleringsbokse COB 55Rullebund til transport og opbevaring af isoleringsbokse COB 55KGWA12626Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items



