Teststrips, MQuant™, Supelco®
Chlortest (frit chlor), 25-50-100-200-500 mg/l Cl₂, Redox reaction, MQ, 100 Tests
Supplier: Merck
Jump to:
Product Details & Documents
MQuant™ (MQ) teststrips kan ses som et mobilt laboratorium på få kvadratmillimeter plaststrip. Som screenings-metode giver de brugeren et hurtigt overblik over situationen, hvilket gør det nemmere at tage stilling til hvilken, eller måske snarere om yderligere analyse er påkrævet. Resultatet heraf kan medføre betydelige besparelser hvad angår tid og analytiske ressourcer. Strippen er en biologisk nedbrydelig polyesterfolie og det lave reagensindhold i reaktionszonerne gør bortskaffelsen problemfri.
- Nem at håndtere:dyp, vent og mål visuelt mod farveskalaen
- Sikker: intet behov for yderligere reagenser
- Hurtige resultater inden for 2 minutter muliggør hurtige beslutninger
- Bærbar: kan bruges både i og uden for laboratoriet
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
Specifications
- Kemisk metode:Redox reaction
- Pakn:100 Tests
- Beskrivelse:Chlortest (frit chlor)
- Model:MQ
- Område:25-50-100-200-500 mg/l Cl₂
- Cat. No.:1.17924.0001
- M-Clarity quality level:MQ100
Specifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



