Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Fluorescens kuvetter

Fluorescens kuvetter

Semi-micro, 45 mm, 4 ml, 10 mm, PS
Katalog # SARS67.741
Marketsource
Leverandør:   SARSTEDT
Fluorescens kuvetter
Katalog # SARS67.741
Leverandør:  SARSTEDT
Marketsource
Fluorescens kuvetter
Fluorescens kuvetter

Semi-micro, 45 mm, 4 ml, 10 mm, PS

Price
687,02 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2.000 Items
Product Details & Documents

Semi-micro cuvettes in acrylic (PMMA) or polystyrene (PS).

Specifikationer
  • Længde på lysvej:
    10 mm
  • Model:
    Semi-micro
  • Volumen:
    4 ml
  • Vinduesmateriale:
    PS
  • Højde:
    45 mm
  • Seq:
    3