Transportvogne
985×690×1040 mm, 2, grå
Catalog # 139-9993
Supplier: Metro International
Jump to:
Product Details & Documents
Krombelagt stålramme med karformede HDPE-bakker
- Stabil, robust, alsidig og nem at rengøre
- Belastningskapacitet: Maks. 65 kg pr. bakke; i alt 180 kg
- Gummihjul, der beskytter gulvet
Karrene er 70 mm dybe og muliggør sikker transport af væske ved at opfange evt. spild. Højden af den midterste bakke kan indstilles. Leveres i 2 størrelser, med 2 eller 3 bakker.
Documents
VWR® For Your Space
Product Literature
Specifications
- Farve:grå
- Seq:03
- B×D×H:985×690×1040 mm
- Hylder:2
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



