Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Membranfiltre, type 184

Membranfiltre, type 184

184, 0,20 µm, 13 mm, -
Katalog # 512-6118
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Sartorius
Membranfiltre, type 184
Katalog # 512-6118
Leverandør:  Sartorius
   Lav fremstillingspåvirkning
Membranfiltre, type 184
Membranfiltre, type 184

184, 0,20 µm, 13 mm, -

Price
1.320,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents

Regeneret cellulose, hydrofile membranfiltre. Til filtrering af organiske opløsningsmidler. Velegnet til partikelfjernelse fra vandige opløsninger op opløsningsmidler. Lav adsorption.

* Steril

Documents

Specifikationer
  • Ø:
    13 mm
  • Porestørrelse:
    0,20 µm
  • Steril:
    -
  • Model:
    184
  • Seq:
    10
  • Tykkelse:
    170 µm
  • Cat. No.:
    512-6118
  • Miljøcertificering:
    Renewable Energy Certificate
  • Max. temperature:
    180 °C
  • Flowhastighed for vand:
    15 ml/min/cm² (1 bar)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.