Membranfiltre, type 184
184, 0,45 µm, 50 mm, -
Katalog # 512-6416
Leverandør: Sartorius
Gå til:
Product Details & Documents
Regeneret cellulose, hydrofile membranfiltre. Til filtrering af organiske opløsningsmidler. Velegnet til partikelfjernelse fra vandige opløsninger op opløsningsmidler. Lav adsorption.
* Steril
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Ø:50 mm
- Porestørrelse:0,45 µm
- Steril:-
- Model:184
- Seq:05
- Tykkelse:170 µm
- Cat. No.:512-6416
- Miljøcertificering:Renewable Energy Certificate
- Max. temperature:180 °C
- Flowhastighed for vand:30 ml/min/cm² (1 bar)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning



