Membranfiltre, type 118
118, 5,00 µm, 50 mm
Catalog # 512-8411
Supplier: Sartorius
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE, hydrofob. Til filtrering af luft, gasser, opløsningsmidler og syrer. Kan steriliseres ved autoklavering eller med ethylenoxid.
Specifications
- Ø:50 mm
- Porestørrelse:5,00 µm
- Model:118
- Seq:30
- Tykkelse:100 µm
- Cat. No.:512-8411
- Miljøcertificering:Renewable Energy Certificate
- Flowhastighed for luft:4 l/min/cm² (0,05 bar)
- Max. temperature:145 °C
- Flowhastighed for vand:-
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning



