Membranfiltre, type 118
118, 0,20 µm, 25 mm
512-8218
PTFE, hydrofob. Til filtrering af luft, gasser, opløsningsmidler og syrer. Kan steriliseres ved autoklavering eller med ethylenoxid.
- Ø:25 mm
- Porestørrelse:0,20 µm
- Model:118
- Seq:02
- Tykkelse:65 µm
- Cat. No.:512-8218
- Miljøcertificering:Renewable Energy Certificate
- Flowhastighed for luft:0,2 l/min/cm² (0,05 bar)
- Max. temperature:200 °C
- Flowhastighed for vand:-
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning



