Membranfiltre, type 118
118, 0,45 µm, 90 mm
Katalog # 512-8913
Leverandør: Sartorius
Gå til:
Product Details & Documents
PTFE, hydrofob. Til filtrering af luft, gasser, opløsningsmidler og syrer. Kan steriliseres ved autoklavering eller med ethylenoxid.
Specifikationer
- Ø:90 mm
- Porestørrelse:0,45 µm
- Model:118
- Seq:14
- Tykkelse:80 μm
- Cat. No.:512-8913
- Miljøcertificering:Renewable Energy Certificate
- Flowhastighed for luft:0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
- Max. temperature:200 °C
- Flowhastighed for vand:-
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning



