Membranfiltre, type 118
118, 1,20 µm, 47 mm
Katalog # 512-8313
Leverandør: Sartorius
Gå til:
Product Details & Documents
PTFE, hydrofob. Til filtrering af luft, gasser, opløsningsmidler og syrer. Kan steriliseres ved autoklavering eller med ethylenoxid.
Specifikationer
- Ø:47 mm
- Porestørrelse:1,20 µm
- Model:118
- Seq:20
- Tykkelse:100 µm
- Cat. No.:512-8313
- Miljøcertificering:Renewable Energy Certificate
- Flowhastighed for luft:1,6 l/min/cm² (0,05 bar)
- Max. temperature:145 °C
- Flowhastighed for vand:-
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning



