Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Membranfiltre, type 113

113, 0,45 µm, 50 mm, +
Katalog # 512-5876
Leverandør:   Sartorius
Membranfiltre, type 113
Katalog # 512-5876
Leverandør:  Sartorius
Membranfiltre, type 113
Membranfiltre, type 113

113, 0,45 µm, 50 mm, +

Price
1.290,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents

Cellulosenitrat, hydrofilt. Til prøveforbehandling, partikeltestning og kemotaxis.

* Steril

Specifikationer
  • Ø:
    50 mm
  • Porestørrelse:
    0,45 µm
  • Steril:
    +
  • Model:
    113
  • Seq:
    10
  • Tykkelse:
    130 µm
  • Cat. No.:
    512-5876
  • Flowhastighed for luft:
    -
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Flowhastighed for vand:
    70 ml/min/cm² (1 bar)