Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Membranfiltre, type 113

113, 3,00 µm, 47 mm, -
Catalog # 512-5312
   Lav fremstillingspåvirkning
Supplier:   Sartorius
Membranfiltre, type 113
Catalog # 512-5312
Supplier:  Sartorius
   Lav fremstillingspåvirkning
Membranfiltre, type 113
Membranfiltre, type 113

113, 3,00 µm, 47 mm, -

Price
1.670,00 kr
Log in for availability
1 * 100 Items
Product Details & Documents

Cellulosenitrat, hydrofilt. Til prøveforbehandling, partikeltestning og kemotaxis.

* Steril

Specifications
  • Ø:
    47 mm
  • Porestørrelse:
    3,00 µm
  • Steril:
    -
  • Model:
    113
  • Seq:
    55
  • Tykkelse:
    130 µm
  • Cat. No.:
    512-5312
  • Miljøcertificering:
    Renewable Energy Certificate
  • Flowhastighed for luft:
    -
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Flowhastighed for vand:
    430 ml/min/cm² (1 bar)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning