Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Membranfiltre, type 111

Membranfiltre, type 111

111, 0,45 µm, 90 mm, -
Katalog # 512-4913
Leverandør:   Sartorius
Membranfiltre, type 111
Katalog # 512-4913
Leverandør:  Sartorius
Membranfiltre, type 111
Membranfiltre, type 111

111, 0,45 µm, 90 mm, -

Price
1.370,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 Items
Product Details & Documents

Celluloseacetat, hydrofilt. Ideel til biologisk og klinisk analyse, sterilitetstestning og scintillationsmålinger. Meget lav proteinbindingskapacitet, velegnet til vandige og alkoholiske medier og varme gasser.

* Steril

Documents

Specifikationer
  • Ø:
    90 mm
  • Porestørrelse:
    0,45 µm
  • Steril:
    -
  • Model:
    111
  • Seq:
    024
  • Tykkelse:
    120 µm
  • Cat. No.:
    512-4913
  • Flowhastighed for luft:
    -
  • Max. temperature:
    180 °C
  • Flowhastighed for vand:
    69 ml/min/cm² (1 bar)
Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.