Membranfiltre, type 111
111, 0,45 µm, 13 mm, -
Katalog # 512-4116
Leverandør: Sartorius
Gå til:
Product Details & Documents
Celluloseacetat, hydrofilt. Ideel til biologisk og klinisk analyse, sterilitetstestning og scintillationsmålinger. Meget lav proteinbindingskapacitet, velegnet til vandige og alkoholiske medier og varme gasser.
* Steril
Specifikationer
- Ø:13 mm
- Porestørrelse:0,45 µm
- Steril:-
- Model:111
- Seq:015
- Tykkelse:120 µm
- Cat. No.:512-4116
- Miljøcertificering:Renewable Energy Certificate
- Flowhastighed for luft:-
- Max. temperature:180 °C
- Flowhastighed for vand:69 ml/min/cm² (1 bar)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning



