Membranfiltre, type 111
111, 0,45 µm, 100 mm, -
Katalog # 512-4550
Leverandør: Sartorius
Gå til:
Product Details & Documents
Celluloseacetat, hydrofilt. Ideel til biologisk og klinisk analyse, sterilitetstestning og scintillationsmålinger. Meget lav proteinbindingskapacitet, velegnet til vandige og alkoholiske medier og varme gasser.
* Steril
Documents
Specifikationer
- Ø:100 mm
- Porestørrelse:0,45 µm
- Steril:-
- Model:111
- Seq:026
- Tykkelse:120 µm
- Cat. No.:512-4550
- Miljøcertificering:Renewable Energy Certificate
- Flowhastighed for luft:-
- Max. temperature:180 °C
- Flowhastighed for vand:69 ml/min/cm² (1 bar)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



