Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Membranfiltre, type 111

111, 0,65 µm, 50 mm, -
Katalog # 512-4415
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Sartorius
Membranfiltre, type 111
Katalog # 512-4415
Leverandør:  Sartorius
   Lav fremstillingspåvirkning
Membranfiltre, type 111
Membranfiltre, type 111

111, 0,65 µm, 50 mm, -

Price
1.350,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents

Celluloseacetat, hydrofilt. Ideel til biologisk og klinisk analyse, sterilitetstestning og scintillationsmålinger. Meget lav proteinbindingskapacitet, velegnet til vandige og alkoholiske medier og varme gasser.

* Steril

Specifikationer
  • Ø:
    50 mm
  • Porestørrelse:
    0,65 µm
  • Steril:
    -
  • Model:
    111
  • Seq:
    033
  • Tykkelse:
    120 µm
  • Cat. No.:
    512-4415
  • Miljøcertificering:
    Renewable Energy Certificate
  • Flowhastighed for luft:
    -
  • Max. temperature:
    180 °C
  • Flowhastighed for vand:
    115 ml/min/cm² (1 bar)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning