Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Ekssikatorplader

Ekssikatorplader

Porcelæn, 140 mm
Katalog # BRND65965
Leverandør:   Brand
Ekssikatorplader
Katalog # BRND65965
Leverandør:  Brand
Ekssikatorplader
Ekssikatorplader

Porcelæn, 140 mm

Price
631,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Desiccator plates for glass and plastic desiccators.

  • Central hole measures approximately 20 mm diameter
  • Small perforations measure approximately 5 mm diameter
Specifikationer
  • Ø:
    140 mm
  • Model:
    Porcelæn
  • Seq:
    01