Dækglas til objektglas
18×18 mm, #1, Borosilikatglas
Katalog # BRND470045
Leverandør: Brand
Gå til:
Product Details & Documents
Disse dækglas er fremstillet af klart borosilikatglas, hydrolytisk klasse 1, med fremragende kemisk resistens.
- Fuldautomatisk produktion garanterer klar-til-brug kvalitet
- Ren, fri for støv og fedt
- Forvrængningsfri
Planhedstolerance: ±3 µm
Specifikationer
- Antal:#1
- L×B:18×18 mm
- Materiale:Borosilikatglas



