Racks til hydrometre
Rack til høje hydrometre, toppladehøjde: 178 mm
Katalog # 614-0000
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Gå til:
Product Details & Documents
Racks fremstillet af polypropylen. Begge er designet til at kunne rumme op til 18 hydrometre. Den øverste og midterste plade er udstyret med 25 mm huller, mens bundpladen er udstyret med brønde som snævrer ind fra 25 til 9 mm for at kunne håndtere hydrometrenes kolbe.
De to racks har en højde på 250 mm.
Specifikationer
- Beskrivelse:Rack til høje hydrometre, toppladehøjde: 178 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



