Målecylindere
2000 ml, 20,0 ml, 531 mm, 20,0 ± ml
Katalog # 612-4075
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
Transparent PMP (TPX®), høj form, autoklaverbar.
- Hældetud, femkantet fod og støbte blå inddelinger
- Kemisk ikke-absorberende, vandskyende overflade, fremragende kemisk modstandsdygtighed
- Kan bruges sammen med væsker på op til170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 del 2
Specifikationer
- Kapacitet:2000 ml
- Højde:531 mm
- Inddeling:20,0 ml
- Tolerance:20,0 ± ml
Anbefalinger
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



