Målecylindere
250 ml, 2,0 ml, 315 mm, 2,0 ± ml
Catalog # 612-4072
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
Transparent PMP (TPX®), høj form, autoklaverbar.
- Hældetud, femkantet fod og støbte blå inddelinger
- Kemisk ikke-absorberende, vandskyende overflade, fremragende kemisk modstandsdygtighed
- Kan bruges sammen med væsker på op til170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 del 2
Specifications
- Kapacitet:250 ml
- Højde:315 mm
- Inddeling:2,0 ml
- Tolerance:2,0 ± ml



