Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Målecylindere

Målecylindere

25 ml, 0,5 ml, 195 mm, 0,5 ± ml
Katalog # 612-4069
Leverandør:   KARTELL
Målecylindere
Katalog # 612-4069
Leverandør:  KARTELL
Målecylindere
Målecylindere

25 ml, 0,5 ml, 195 mm, 0,5 ± ml

Price
68,50 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Transparent PMP (TPX®), høj form, autoklaverbar.

  • Hældetud, femkantet fod og støbte blå inddelinger
  • Kemisk ikke-absorberende, vandskyende overflade, fremragende kemisk modstandsdygtighed
  • Kan bruges sammen med væsker på op til170 °C

ISO 6706, BS 5404 Part 2

Certifications: ISO 6706, BS 5404 del 2

Specifikationer
  • Kapacitet:
    25 ml
  • Højde:
    195 mm
  • Inddeling:
    0,5 ml
  • Tolerance:
    0,5 ± ml