Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Målecylindere

10 ml, 0,2 ml, 139 mm, 0,2 ± ml
Katalog # 612-4068
Leverandør:   KARTELL
Målecylindere
Katalog # 612-4068
Leverandør:  KARTELL
Målecylindere
Målecylindere

10 ml, 0,2 ml, 139 mm, 0,2 ± ml

Price
48,80 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Transparent PMP (TPX®), høj form, autoklaverbar.

  • Hældetud, femkantet fod og støbte blå inddelinger
  • Kemisk ikke-absorberende, vandskyende overflade, fremragende kemisk modstandsdygtighed
  • Kan bruges sammen med væsker på op til170 °C

ISO 6706, BS 5404 Part 2

 : ISO 6706, BS 5404 del 2

Specifikationer
  • Kapacitet:
    10 ml
  • Højde:
    139 mm
  • Inddeling:
    0,2 ml
  • Tolerance:
    0,2 ± ml
  • Cat. No.:
    612-4068