Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Tilbehør til rystevandbade

Tilbehør til rystevandbade

Fjederklemme, 10 ml
Katalog # 462-0011
Leverandør:   JULABO GmbH
Tilbehør til rystevandbade
Katalog # 462-0011
Leverandør:  JULABO GmbH
Tilbehør til rystevandbade
Tilbehør til rystevandbade

Fjederklemme, 10 ml

Price
229,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Fjederklemme
  • Seq:
    13
  • Til:
    10 ml
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Aftageligt låg i rustfri stål
    Aftageligt låg i rustfri stål
    462-4109
    TW20, SW22, SW23
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.640,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Hule PP-kugler, 20 mm Ø
    Hule PP-kugler, 20 mm Ø
    461-3619
    Åbne varmebade, termostatbade, vandbade og rystevandbade
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items - 1.090,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Aftageligt Makrolon® låg
    Aftageligt Makrolon® låg
    461-3905
    TW20, SW22, SW23
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.220,00 kr

Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.