Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Tilbehør til rystevandbade

Tilbehør til rystevandbade

Bærebakke til Erlenmeyer-kolber, rummer 45 kolber, 25 ml
Katalog # 462-4111
Leverandør:   JULABO GmbH
Tilbehør til rystevandbade
Katalog # 462-4111
Leverandør:  JULABO GmbH
Tilbehør til rystevandbade
Tilbehør til rystevandbade

Bærebakke til Erlenmeyer-kolber, rummer 45 kolber, 25 ml

Price
2.740,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Bærebakke til Erlenmeyer-kolber, rummer 45 kolber
  • Seq:
    09
  • Til:
    25 ml
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Aftageligt låg i rustfri stål
    Aftageligt låg i rustfri stål
    462-4109
    TW20, SW22, SW23
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.640,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Hule PP-kugler, 20 mm Ø
    Hule PP-kugler, 20 mm Ø
    461-3619
    Åbne varmebade, termostatbade, vandbade og rystevandbade
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items - 1.090,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Aftageligt Makrolon® låg
    Aftageligt Makrolon® låg
    461-3905
    TW20, SW22, SW23
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.220,00 kr