Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Slanger, PVC

6,00 mm, 1,50 mm, 9,00 mm
Katalog # 228-3839
Leverandør:   DEUTSCH NEUMANN
Slanger, PVC
Katalog # 228-3839
Leverandør:  DEUTSCH NEUMANN
Slanger, PVC
Slanger, PVC

6,00 mm, 1,50 mm, 9,00 mm

Price
1.590,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 m
Product Details & Documents

PVC, transparent.

  • High flexibility, good chemical resistance

  • Smooth both inside and out, excellent resistance to abrasion
  • Good value, large size rolls

Universalslange til en lang række anvendelsesområder. Den foretrukne løsning, når væskers flow skal kunne observeres. Ikke egnet til brug under vakuum eller tryk.

Temperature resistance: −20 to +60 °C

Hardness (Shore durometer A): 77

Specifikationer
  • Rør udv.Ø:
    9,00 mm
  • Rør int.Ø:
    6,00 mm
  • Vægtykkelse:
    1,50 mm
  • Seq:
    23