Racks til mikrocentrifugerør
gul, 100, 1,5 ml, 263×109,5×45 mm
Katalog # 732-2002
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP, autoklaverbare.
- Alsidige racks, kan anvendes under tørre forhold, i vandbade eller i frysere
- Kan stables - både fyldt og tomt
- Nummereret for nem prøveidentifikation
Kan rumme 100×1,5 ml mikrorør med lukkede hætter eller uden hætter. Kan også rumme 50×1,5 ml mikrorør med åbne hætter.
Documents
KART563-03_TDS
Datablad
Specifikationer
- Til rør:1,5 ml
- Ant. huller:100
- Farve:gul
- B×D×H:263×109,5×45 mm



