Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Vortex-mixere, Vortex-Genie®

Vortex-mixere, Vortex-Genie®

Vortex-Genie® 2T vortexblander, EU-stik
Katalog # 444-9174
Vortex-mixere, Vortex-Genie®
Katalog # 444-9174
Vortex-mixere, Vortex-Genie®
Vortex-mixere, Vortex-Genie®

Vortex-Genie® 2T vortexblander, EU-stik

Price
5.680,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Robust og pålidelig vortex-mixer med solidt metalhus og gummifødder, der forhindrer dem i at flytte sig. Vortex-Genie® 1 har manuel betjening og fast hastighed. Den er ideel til aggressiv omrystning af vanskelige prøver.

  • Stort udvalg af holdere fås
  • Vortex Genie® 2T timerfunktion: Manuel betjening 1 to 60 sekunder, automatisk 1 to 60 minutter eller kontinuerligt
  • Kan anvendes i kølerum eller inkubator

Vortex-Genie® 2 har variabel hastighed for præcis blanding fra nænsom til kraftig. Mulighed for automatisk eller manuel betjening. Blandingsfunktionen forhindrer spild, selv hvis rør er uden hætte.

Vortex-Genie® 2T har samme egenskaber som Vortex-Genie® 2 og inkluderer derudover en integreret timerfunktion. Den kan også anvendes ved kontinuerlig drift uden tidsindstilling.

Leveringsinformation: Vortex-Genie® 1 leveres med standard aftageligt kophoved for hurtigt skift til enkelte reagensglas. Valgfrit 76 mm platformshoved, egnet til bægre, kolber og flere reagensglas kan fås. Vortex-Genie® 2 og 2T leveres med standard aftageligt kophoved til enkelte reagensglas og 76 mm platformshoved, der er egnet til bægre, kolber og flere reagensglas.

Advarsel: Depending on speed
Multiple sample starter set consists of a 152 mm platform, a foam insert for 60 microtubes and a foam insert for 1 standard microplate
Large sample set is ideal for mixing beakers, flasks and large tubes. The set consists of a recessed platform, 2 elastic bands, a blank foam insert, a foam insert for 4×29 to 37 mm tubes, a foam insert for 8×14 to 29 mm tubes and a foam insert for 12×9 to 16 mm tubes
Small ampoule/tube attachment enables vigorous end-to-end mixing for up to 4×15 to 17 mm Ø tubes or ampoules
Large ampoule/tube attachment enables vigorous end-to-end mixing for up to 4×10 to 17 mm Ø tubes or ampoules

Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Vortex-Genie® 2T vortexblander, EU-stik
  • Cat. No.:
    444-9174
  • Orbit:
    4 mm
  • B×D×H:
    122×165×165 mm
  • Hastighedsområde:
    600 - 2700 min⁻¹
  • Vægt:
    4 kg
  • Maks. kapacitet:
    500 ml*
  • Model:
    Vortex-Genie® 2T
  • Rystebevægelse:
    Orbital
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Platform, 152 mm, uden indsats (indsatser angivet på liste nedenfor)
    Platform, 152 mm, uden indsats (indsatser angivet på liste nedenfor)
    444-5905
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 643,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Forsænket platform (skumindsatser angivet på liste nedenfor)
    Forsænket platform (skumindsatser angivet på liste nedenfor)
    444-5916
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.740,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Elastikker til at lette fastgørelsen af rør i forsænket platform
    Elastikker til at lette fastgørelsen af rør i forsænket platform
    444-5915
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 107,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Gummidække til Ø 75 mm platform
    Gummidække til Ø 75 mm platform
    444-5903
    Vortex-Genies®
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 448,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • To-etagers indsats til 96-brøndsplade (passer i 152 mm platform)
    To-etagers indsats til 96-brøndsplade (passer i 152 mm platform)
    444-0061
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 891,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Tilbehør til stor ampul/rør****
    Tilbehør til stor ampul/rør****
    444-9162
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.540,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Platform with rubber cover, 3 inch
    Platform with rubber cover, 3 inch
    444-0443
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 713,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Vertical microtube holder, 15 ml and 50 ml (for 6×50 ml, 6×15 ml tubes and 12 microtubes)
    Vertical microtube holder, 15 ml and 50 ml (for 6×50 ml, 6×15 ml tubes and 12 microtubes)
    444-1052
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.500,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Assorterede rørindsatser: en af hver af de følgende: blank, 9 − 16 mm, 14 − 29 mm og 29 − 37 mm (passer i forsænket platform)
    Assorterede rørindsatser: en af hver af de følgende: blank, 9 − 16 mm, 14 − 29 mm og 29 − 37 mm (passer i forsænket platform)
    444-5917
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 732,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Store prøvesæt**
    Store prøvesæt**
    444-0060
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.540,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • TurboMix-holder til 12×1,5/2,0 ml mikrorør med snaplåg eller skruelåg
    TurboMix-holder til 12×1,5/2,0 ml mikrorør med snaplåg eller skruelåg
    444-0724
    Vortex Genie® 2, Vortex Pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.520,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Microplate adapter for applied biosystems
    Microplate adapter for applied biosystems
    SCIISI-0513
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.740,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Horizontal tube holder, 50 ml (for 6×50 ml tubes)
    Horizontal tube holder, 50 ml (for 6×50 ml tubes)
    444-1043
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.810,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Tilbehør til lille ampul/rør***
    Tilbehør til lille ampul/rør***
    444-9161
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.740,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Horizontal tube holder, 15 ml (for 12×15 ml tubes)
    Horizontal tube holder, 15 ml (for 12×15 ml tubes)
    444-1044
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.060,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Horizontal microtube holder (for 24 microtubes)
    Horizontal microtube holder (for 24 microtubes)
    444-1045
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.290,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Vertical high speed tube holder, 50 ml (for 3×50 ml tubes)
    Vertical high speed tube holder, 50 ml (for 3×50 ml tubes)
    444-1046
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.680,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottom closure with screw kit
    Bottom closure with screw kit
    SCII0K-0236-408
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 640,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Vertical tube holder, 15 ml (for 12×15 ml tubes)
    Vertical tube holder, 15 ml (for 12×15 ml tubes)
    444-1050
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.060,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Vertical high speed tube holder, 15 ml (for 6×15 ml tubes)
    Vertical high speed tube holder, 15 ml (for 6×15 ml tubes)
    444-1047
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.910,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Vertical high speed microtube holder (for 9 microtubes)
    Vertical high speed microtube holder (for 9 microtubes)
    444-1048
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.130,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Vertical microtube holder (for 24 microtubes)
    Vertical microtube holder (for 24 microtubes)
    444-1051
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.290,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Vertical tube holder, 50 ml (for 6×50 ml tubes)
    Vertical tube holder, 50 ml (for 6×50 ml tubes)
    444-1049
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.810,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til 12×2,0 ml mikrorør med skruelåg (passer på TurboMix-tilbehør)
    Holder til 12×2,0 ml mikrorør med skruelåg (passer på TurboMix-tilbehør)
    444-0775
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.030,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Skumadapter til rør 9 − 16 mm Ø (passer i forsænket platform)
    Skumadapter til rør 9 − 16 mm Ø (passer i forsænket platform)
    444-5914
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 358,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Skumindsats, blank (uden huller) (passer i forsænket platform)
    Skumindsats, blank (uden huller) (passer i forsænket platform)
    444-5913
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 358,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Skumadapter til rør 14 − 29 mm Ø (passer i forsænket platform)
    Skumadapter til rør 14 − 29 mm Ø (passer i forsænket platform)
    444-5912
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 358,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Skumadapter til rør 29 − 37 mm Ø (passer i forsænket platform)
    Skumadapter til rør 29 − 37 mm Ø (passer i forsænket platform)
    444-5911
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 358,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Adapter til 60 mikrorør (passer i 152 mm platform)
    Adapter til 60 mikrorør (passer i 152 mm platform)
    444-5921
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 768,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Stativ til mikrotiterplader (passer i 152 mm platform)
    Stativ til mikrotiterplader (passer i 152 mm platform)
    444-5919
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 786,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Flere prøvestartersæt*
    Flere prøvestartersæt*
    444-5904
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.430,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Platform, Ø 75 mm uden gummi dække
    Platform, Ø 75 mm uden gummi dække
    444-5902
    Vortex-Genies®
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 456,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Replacement elastic bands
    Replacement elastic bands
    SCII0K-0513-900
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 107,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Aftagelig kop
    Aftagelig kop
    444-5901
    Vortex-Genies®, Disruptor-Genie
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 448,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Deepwell microplate foam insert (2). Require 6-inch platform
    Deepwell microplate foam insert (2). Require 6-inch platform
    SCII504-0232-00
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 962,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Horizontal plastic clip microtube holder (for 24 microtubes)
    Horizontal plastic clip microtube holder (for 24 microtubes)
    SCIISI-HP524
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.240,00 kr

Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.