Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

pH and ORP electrodes

pH-glaselektrode med fri ende, flangelåg, Ag/AgCl-referencesystem, kuppelformet membran, H-glas, nulpunkt-pH = 7,0, 9501/85, 0 - 14, 0...+135 °C, Glas, 12×120 mm, 5 m fast kabel
Catalog # SCOI285114859
Supplier:   SI Analytics
pH and ORP electrodes
Catalog # SCOI285114859
Supplier:  SI Analytics
pH and ORP electrodes
pH and ORP electrodes

pH-glaselektrode med fri ende, flangelåg, Ag/AgCl-referencesystem, kuppelformet membran, H-glas, nulpunkt-pH = 7,0, 9501/85, 0 - 14, 0...+135 °C, Glas, 12×120 mm, 5 m fast kabel

Price
2.600,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifications
  • Tilslutning:
    5 m fast kabel
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Model:
    9501/85
  • Beskrivelse:
    pH-glaselektrode med fri ende, flangelåg, Ag/AgCl-referencesystem, kuppelformet membran, H-glas, nulpunkt-pH = 7,0
  • Materiale:
    Glas
  • Seq:
    02
  • Temperatur:
    0...+135 °C
  • pH:
    0 - 14