Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Membranfiltre, type 113

113, 0,80 µm, 100 mm, -
Katalog # SART11304-100-G
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Sartorius
Membranfiltre, type 113
Katalog # SART11304-100-G
Leverandør:  Sartorius
   Lav fremstillingspåvirkning
Membranfiltre, type 113
Membranfiltre, type 113

113, 0,80 µm, 100 mm, -

Price
1.850,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 Items
Product Details & Documents

Cellulosenitrat, hydrofilt. Til prøveforbehandling, partikeltestning og kemotaxis.

* Steril

Specifikationer
  • Ø:
    100 mm
  • Porestørrelse:
    0,80 µm
  • Steril:
    -
  • Model:
    113
  • Seq:
    39
  • Tykkelse:
    130 µm
  • Cat. No.:
    SART11304-100-G
  • Miljøcertificering:
    Renewable Energy Certificate
  • Flowhastighed for luft:
    -
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Flowhastighed for vand:
    200 ml/min/cm² (1 bar)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning