Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Florisil® for preparative chromatography

Florisil® til kromatografisk analyse, 60 - 100 net, til restanalyse, 150 - 250 µm, 100 g
  1.12994.0100
Florisil® for preparative chromatography
  1.12994.0100
 :  
Florisil® for preparative chromatography

Florisil® til kromatografisk analyse, 60 - 100 net, til restanalyse, 150 - 250 µm, 100 g

 :  
 
2.080,00 kr
   
1 * 100 g
 

Består af magnesium og silikoneoxider i et forhold på ca. 85:15. Dette er en polær fase, der anvendes til kromatografi af forbindelser, som f.eks. steroider og alkaloider. Aktiviteten kan kontrolleres vha. den anvendte aktiveringstemperatur.

  • Aktiveringstemperatur 675 °C som brugt til vare 1,12994 giver en meget aktiv form
  • Florisil® vare 1,12518 aktiveret ved 650 °C er et mindre aktivt materiale

Fysiske egenskaber:

Sammensætning: MgO 15,5%, SiO₂  84,5%, Na₂SO₄ 0,5% (maks. 1%)
pH ca.: 8,5
specifikt overfladeareal (BET): 300 m²/g
specifik vægt: 2,51 g/ml

 

 

  • Partikelstørrelse:
    150 - 250 µm
  • Pakn:
    100 g
  • Beskrivelse:
    Florisil® til kromatografisk analyse, 60 - 100 net, til restanalyse