Teststrips, MQuant™, Supelco®
Peroxidtest, 100-200-400-600-800-1000 mg/l H₂O₂, Enzymatic reaction, MQ, 100 Tests
Leverandør: Merck
Gå til:
Product Details & Documents
MQuant™ (MQ) teststrips kan ses som et mobilt laboratorium på få kvadratmillimeter plaststrip. Som screenings-metode giver de brugeren et hurtigt overblik over situationen, hvilket gør det nemmere at tage stilling til hvilken, eller måske snarere om yderligere analyse er påkrævet. Resultatet heraf kan medføre betydelige besparelser hvad angår tid og analytiske ressourcer. Strippen er en biologisk nedbrydelig polyesterfolie og det lave reagensindhold i reaktionszonerne gør bortskaffelsen problemfri.
- Nem at håndtere: dyp, vent og mål visuelt mod farveskalaen
- Sikker: intet behov for yderligere reagenser
- Hurtige resultater inden for 2 minutter muliggør hurtige beslutninger
- Bærbar: kan bruges både i og uden for laboratoriet
Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Kemisk metode:Enzymatic reaction
- Pakn:100 Tests
- Beskrivelse:Peroxidtest
- Model:MQ
- Område:100-200-400-600-800-1000 mg/l H₂O₂
- Cat. No.:1.10337.0001
- M-Clarity quality level:MQ100



