Sprøjter til autosamplere
Fastgjort tilspidset nål *, 23-26, 10 µl, 42 mm, 0,63/0,47 mm, Cone, 10F-AG-GT-0.63/0.47C
549-0376
Til HP7673, 7683, 7693A og 6850ALS.
Gastæt
Egnet til brug med Merlin Microseal™ injektor.
- Udv.Ø:0,63/0,47 mm
- Måler:23-26
- Model:10F-AG-GT-0.63/0.47C
- Spidstype:Cone
- Volumen:10 µl
- Beskrivelse:Fastgjort tilspidset nål *
- Længde:42 mm
- Seq:25
Anbefalinger
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



