Magnetstave, flydende, Nalgene®
28 mm, 54 mm, 250 ml
Katalog # 442-0218
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Magnetstave, flydende, Nalgene®
Katalog # 442-0218
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Flydende omrørerstav med PTFE-belagt Alnico V magnet, der er let hævet fra bunden af karret for at minimere formalingens effekt på cellerne. Benene kan komprimeres, så de kan komme igennem små åbninger.
- Ideel til omrøring ved lav hastighed i vævskulturapplikationer
- Konstant omrøring ved lave hastigheder
- Autoklaverbare
Specifikationer
- Ø:54 mm
- Til:250 ml
- Længde:28 mm
- Cat. No.:442-0218
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



