Prøveposer, Nalgene®
203×127 mm, 101 µm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Prøveposer, Nalgene®
Katalog # 216-8122
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Ideelle til små laboratorieenheder, botaniske prøver og andre prøver. Anbefales ikke til opbevaring af væsker.
LDPE, 101 µm.
- Stærke, gennemsigtige og vandtætte
- Indholdet forsegles af en robust lynlås
Specifikationer
- L×B:203×127 mm
- Tykkelse:101 µm
- Cat. No.:216-8122
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
Anbefalinger
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



