Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Desiccators, MOBILEX type, DURAN®

Desiccators, MOBILEX type, DURAN®

With side stopcock 332 mm, 300 DN, 150 mm, 380×420 mm, 332 mm
Katalog # 467-0060
Leverandør:   DWK Life Sciences
Desiccators, MOBILEX type, DURAN®
Katalog # 467-0060
Leverandør:  DWK Life Sciences
Desiccators, MOBILEX type, DURAN®
Desiccators, MOBILEX type, DURAN®

With side stopcock 332 mm, 300 DN, 150 mm, 380×420 mm, 332 mm

Price
6.500,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

DURAN® klart borosilikatglas 3.3, låg med gevindudløb, type MOBILEX (GL 32), stophane med PTFE-spindel.

  • Ideel til opgaver med eller uden vakuum
  • Leveres med låg

Bestillingsoplysninger: Leveres uden plade. Bestil venligst en velegnet plade separat.

Specifikationer
  • Ø indv.:
    332 mm
  • Nominel størrelse:
    300 DN
  • Model:
    With side stopcock 332 mm
  • Seq:
    04
  • Brugbar højde:
    150 mm
  • Ø udv. × H:
    380×420 mm
Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.