Centrifugerør, Oak Ridge, Nalgene®
50 ml, 28,8×114,8 mm, Skruelåg
Catalog # 525-2236
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Centrifugerør, Oak Ridge, Nalgene®
Catalog # 525-2236
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Rund bund og uden kant, autoklaverbar.
- Tåler centrifugering op til 50000×g
- Ideel til kølede såvel som ikke-kølede centrifuger
- Ved hastigheder over 10000×g anbefales brug af låg
FEP
Transparent. Tåler alle former for syrer, baser eller opløsningsmidler. Fremragende til ekstraktioner af kloroform og phenol.
PSF
Transparent. Syre- og base-resistent.
PC
Transparent.
PPCO
Transparent. Bedre kemisk resistens end PC.
Caution: Note: (Actual brim capacity of 50 ml Centrifuge tubes Oak Ridge is 42 ml).
Specifications
- Lukkestørrelse:Skruelåg
- Ø×L:28,8×114,8 mm
- Kapacitet:50 ml
- Cat. No.:525-2236
- Miljøcertificering:ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
NAR Certificate of Retirement - Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning



