Centrifugerør, Oak Ridge, Nalgene®
30 ml, 25,8×102,6 mm, Skruelåg
525-0043
Centrifugerør, Oak Ridge, Nalgene®
525-0043
Rund bund og uden kant, autoklaverbar.
- Tåler centrifugering op til 50000×g
- Ideel til kølede såvel som ikke-kølede centrifuger
- Ved hastigheder over 10000×g anbefales brug af låg
FEP
Transparent. Tåler alle former for syrer, baser eller opløsningsmidler. Fremragende til ekstraktioner af kloroform og phenol.
PSF
Transparent. Syre- og base-resistent.
PC
Transparent.
PPCO
Transparent. Bedre kemisk resistens end PC.
: Note: (Actual brim capacity of 50 ml Centrifuge tubes Oak Ridge is 42 ml).
- Lukkestørrelse:Skruelåg
- Ø×L:25,8×102,6 mm
- Kapacitet:30 ml
- Cat. No.:525-0043
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning



