Centrifugerør, Nalgene®
50 ml, 28,5×102 mm, uden cap, 50000×g
Katalog # 525-2889
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Centrifugerør, Nalgene®
Katalog # 525-2889
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PC, rund bund og uden kant, autoklaverbar.
- Transparent
- Tåler centrifugering op til 50 000 ×g
- Kan anvendes i kølede og ikke-kølede centrifuger
: 525-2889 og 525-2890 er med kant.
Specifikationer
- Lukkestørrelse:uden cap
- Ø×L:28,5×102 mm
- Kapacitet:50 ml
- Seq:05
- RCF maks.:50000×g
- Cat. No.:525-2889
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning



