Centrifugerør, Nalgene®
50 ml, 28,8×103,1 mm, uden cap, 50000×g
Katalog # 525-2888
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Centrifugerør, Nalgene®
Katalog # 525-2888
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PC, rund bund og uden kant, autoklaverbar.
- Transparent
- Tåler centrifugering op til 50 000 ×g
- Kan anvendes i kølede og ikke-kølede centrifuger
Bestillingsoplysninger: 525-2889 og 525-2890 er med kant.
Specifikationer
- Lukkestørrelse:uden cap
- Ø×L:28,8×103,1 mm
- Kapacitet:50 ml
- Seq:06
- RCF maks.:50000×g
- Cat. No.:525-2888
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
Anbefalinger
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



