Centrifugerør, Nalgene®
16 ml, 17,9×99,8 mm, uden cap, 50000×g
525-2885
PC, rund bund og uden kant, autoklaverbar.
- Transparent
- Tåler centrifugering op til 50 000 ×g
- Kan anvendes i kølede og ikke-kølede centrifuger
: 525-2889 og 525-2890 er med kant.
- Lukkestørrelse:uden cap
- Ø×L:17,9×99,8 mm
- Kapacitet:16 ml
- Seq:03
- RCF maks.:50000×g
- Cat. No.:525-2885
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning



