Centrifugerør, Oak Ridge, Nalgene®
50 ml, 28,8×106,7 mm, Skruelåg, 50000×g
Katalog # 525-2213
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Centrifugerør, Oak Ridge, Nalgene®
Katalog # 525-2213
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Rund bund og uden kant, autoklaverbar.
- Tåler centrifugering op til 50000×g
- Ideel til kølede såvel som ikke-kølede centrifuger
- Ved hastigheder over 10000×g anbefales brug af låg
FEP
Transparent. Tåler alle former for syrer, baser eller opløsningsmidler. Fremragende til ekstraktioner af kloroform og phenol.
PSF
Transparent. Syre- og base-resistent.
PC
Transparent.
PPCO
Transparent. Bedre kemisk resistens end PC.
Advarsel: Note: (Actual brim capacity of 50 ml Centrifuge tubes Oak Ridge is 42 ml).
Specifikationer
- Lukkestørrelse:Skruelåg
- Ø×L:28,8×106,7 mm
- Kapacitet:50 ml
- RCF maks.:50000×g
- Cat. No.:525-2213
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



