Centrifugerør, Nalgene®
38 ml, 25,2×88,1 mm, uden cap, 50000×g
Katalog # 525-2857
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Centrifugerør, Nalgene®
Katalog # 525-2857
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PPCO, rund bund og ingen kant, autoklaverbar.
- Transparent, fremragende kemisk resistens
- Tåler centrifugering op til 50 000×g
- Bedre egnet til lave temperaturer end PP
Bestillingsoplysninger: 525-2859 og 525-2860 er med kant.
Specifikationer
- Lukkestørrelse:uden cap
- Ø×L:25,2×88,1 mm
- Kapacitet:38 ml
- Seq:04
- RCF maks.:50000×g
- Cat. No.:525-2857
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning



