Centrifugerør, Nalgene®
50 ml, 28,7×134,1 mm, uden cap, 6000×g
Katalog # 525-2812
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Centrifugerør, Nalgene®
Katalog # 525-2812
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PC, konisk bund og ingen kant, gradueret, autoklaverbar.
- Transparent, støbte gradueringer
- Kan modstå centrifugering op til 6000 ×g
- Til kølede såvel som ikke-kølede centrifuger
Specifikationer
- Lukkestørrelse:uden cap
- Ø×L:28,7×134,1 mm
- Kapacitet:50 ml
- RCF maks.:6000×g
- Cat. No.:525-2812
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning



