DURAN® Specimen Jars
1200 ml, 100 mm, 253 mm
Katalog # SCOT215805801
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- En minimal termisk udvidelse giver glasset en relativ høj resistens mod temperaturændringer
Med sleben prop som fod. Luft- og væsketæt hvis der bruges smørefedt.
Specifikationer
- Udv.Ø:100 mm
- Kapacitet:1200 ml
- Højde:253 mm
- Seq:05



