Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
DURAN® Specimen Jars

DURAN® Specimen Jars

600 ml, 81 mm, 214 mm
Katalog # 216-3317
Leverandør:   DWK Life Sciences
DURAN® Specimen Jars
Katalog # 216-3317
Leverandør:  DWK Life Sciences
DURAN® Specimen Jars
DURAN® Specimen Jars

600 ml, 81 mm, 214 mm

Price
974,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar.

  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • En minimal termisk udvidelse giver glasset en relativ høj resistens mod temperaturændringer

Med sleben prop som fod. Luft- og væsketæt hvis der bruges smørefedt.

Specifikationer
  • Udv.Ø:
    81 mm
  • Kapacitet:
    600 ml
  • Højde:
    214 mm
  • Seq:
    03