Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Pulvertragt, DURAN®

Pulvertragt, DURAN®

100 mm, 26 mm, 30 mm
Katalog # 221-1605
Leverandør:   DWK Life Sciences
Pulvertragt, DURAN®
Katalog # 221-1605
Leverandør:  DWK Life Sciences
Pulvertragt, DURAN®
Pulvertragt, DURAN®

100 mm, 26 mm, 30 mm

Price
187,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.

  • Good chemical and physical properties
  • Use in applications that require good thermal resistance
  • Quick and easy to clean

Med glatte indervægge. Til overførsel af pulveragtige materialer. Kan også bruges til væsker. Tragtkanten er slebet og flammepoleret.

Documents

Specifikationer
  • Tragt udv. Ø:
    100 mm
  • Seq:
    05
  • Stilk udv. Ø:
    26 mm
  • Stilklængde:
    30 mm
Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.