Pulvertragt, DURAN®
70 mm, 22 mm, 30 mm
Katalog # 221-1700
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
- Good chemical and physical properties
- Use in applications that require good thermal resistance
- Quick and easy to clean
Med glatte indervægge. Til overførsel af pulveragtige materialer. Kan også bruges til væsker. Tragtkanten er slebet og flammepoleret.
Documents
SCOT213543804_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Tragt udv. Ø:70 mm
- Stilk udv. Ø:22 mm
- Stilklængde:30 mm
Anbefalinger
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.