Bægerglas, høj type, DURAN®
3000 ml, 280 mm, 135 mm
Katalog # 213-1163
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar, med tud.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Gradueret, så indholdet kan anslås, og med skrivefelt.
Med påtrykt Retrace Code (batch-genkendelse).
ISO 3819.
Specifikationer
- Udv.Ø:135 mm
- Kapacitet:3000 ml
- Højde:280 mm
- Seq:10
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



